HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20104 RE-2Y(ST)YV 12X2X0.5 QMM BLACK - 20104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 24
Verseilelement - Paare
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
24
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
16.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C