Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20102 RE-2Y(ST)YV 8X2X0.5 QMM BLACK - 20102

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20102 RE-2Y(ST)YV 8X2X0.5 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Verseilelement - Paare

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449079177313

Artikelnummer

HLK20102

Herstellernummer

20102

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

16

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

14.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C