HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20100 RE-2Y(ST)YV 2X2X0.5 QMM BLACK - 20100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449075451882
Artikelnummer
HLK20100
Herstellernummer
20100
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
9.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


