Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20030 TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.25 QMM GREY - 20030

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20030 TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.25 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074735396

Artikelnummer

HLK20030

Herstellernummer

20030

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0812. - Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) 0,14mm2 = 350 V >/=0 ,25mm2 = 500 V - Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V - Tensione di scarica min. 2.400V - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza caratteristica ca. 78 Ohm - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Raggio minimo di curvatura in posa mobile 10x Ø del cavo - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)