Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK19037 PAAR-TRONIC 4X2X0.25 QMM GREY - 19037

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK19037 PAAR-TRONIC 4X2X0.25 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

7449076338380

Artikelnummer

HLK19037

Herstellernummer

19037

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Nennspannung U:

350 V

Cavo flessibile, non schermato, in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0812 e 0814 - Tensione di picco d esercizio 350V (non per installazioni per alta tensione) - Tensione di prova 1.200 V - Tensione di scarica min.2.400V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza ca. 78 Ohm