Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK19004 PAAR-TRONIC 4X2X0.14 QMM GREY - 19004

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK19004 PAAR-TRONIC 4X2X0.14 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

7449076338359

Artikelnummer

HLK19004

Herstellernummer

19004

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Nennspannung U:

350 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo flessibile, non schermato, in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0812 e 0814 - Tensione di picco d esercizio 350V (non per installazioni per alta tensione) - Tensione di prova 1.200 V - Tensione di scarica min.2.400V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza ca. 78 Ohm