Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18091 TRONIC (LIYY) 8X0.5 QMM GREY - 18091

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18091 TRONIC (LIYY) 8X0.5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075707163

Artikelnummer

HLK18091

Herstellernummer

18091

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo dati in PVC speciale in conformità norma DIN VDE 0245, 0812 - Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) fino a 0,25mm2 1200V, >/= 0,25mm2 = 500V - Tensione di prova: fino a 0,25mm2 1200V, da 0,34mm2 2000 V - Tensionedi scarica: fino a 0,25mm2 2400V, da 0,34mm2 4000 V - Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza ca. 78 Ohm