Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17052 PAAR-TRONIC-CY 4X2X1 QMM GREY - 17052

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17052 PAAR-TRONIC-CY 4X2X1 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

7449074132256

Artikelnummer

HLK17052

Herstellernummer

17052

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0812 e 0814. - Tensione di picco d´esercizio 350 V (non per installazioni per alta tensione) - Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V - Tensione di scarica min. 2.400V - Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza ca. 78 Ohm - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km