Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17038 PAAR-CY-OZ 6X2X1.5 QMM GREY - 17038

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17038 PAAR-CY-OZ 6X2X1.5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

7449072581339

Artikelnummer

HLK17038

Herstellernummer

17038

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

17.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo Flessibile, schermato in Cu, in PVC speciale in conformità alla norma DIN VDE 0812, 0814, 0245 - Tensione nominale U0/U 300/500V - Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V - Tensione di scarica min. 2.400V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Induttanza ca. 0,67 mH/km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km