Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17015M PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.75 QMM GREY - 17015M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17015M PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.75 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

7449070410075

Artikelnummer

HLK17015M

Herstellernummer

17015M

Hersteller

HLK

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0812 e 0814. - Tensione di picco d´esercizio 350 V (non per installazioni per alta tensione) - Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V - Tensione di scarica min. 2.400V - Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza ca. 78 Ohm - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km