Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16350 F-CY-JZ 8G0.75 QMM GREY - 16350

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16350 F-CY-JZ 8G0.75 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074342327

Artikelnummer

HLK16350

Herstellernummer

16350

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile in PVC speciale in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, Parte 13 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova, filo/filo 4000 V, filo/schermatura 2000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d isolamento min.20 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km