HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16143 Y-CY-JB 4G4 QMM TRANSPARENT - 16143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449077247193
Artikelnummer
HLK16143
Herstellernummer
16143
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
15.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
750 V


