Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16135 Y-CY-JB 4G1.5 QMM TRANSPARENT - 16135

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16135 Y-CY-JB 4G1.5 QMM TRANSPARENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449070689068

Artikelnummer

HLK16135

Herstellernummer

16135

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo schermato flessibile in PVC speciale in conformità alla norma E DIN VDE 0245, 0281 Parte 13 - Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,5mm2, U0/U 450/750 V da 2,5mm2 - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km