HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16065 F-CY-OZ (LIY-CY) 25X1 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Leiternennquerschnitt - 1 mm² 
- Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC) 
- Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig 
- Ader-Zahl - 25 
- Verseilelement - nein 
Packung
- 1 M 
EAN
7449076965999
Artikelnummer
HLK16065
Herstellernummer
16065
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Außendurchmesser ca.:
16.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


