Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15928 JZ-HF-CY 7G2.5 QMM GREY - 15928

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15928 JZ-HF-CY 7G2.5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449076638763

Artikelnummer

HLK15928

Herstellernummer

15928

Hersteller

HLK

JZ-HF-CY Cavo di controllo schermato ad alta flessibilità per catene di trascinamento, tipo EMC preferibile EMC, marcatura del misuratore Cavo di controllo speciale in PVC, estrema flessibilità grazie alla speciale costruzione Requisiti adattati alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Intervallo di temperatura flessibile da -10 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 4000 V Tensione di rottura min. 8000 V Resistenza di isolamento min. 20 MOhm x km Minimo raggio di curvatura flessibile 10x cavo Ø installazione fissa 5x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)