Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15557 PURO-JZ-HF 3G1 QMM GREY - 15557

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15557 PURO-JZ-HF 3G1 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449076028243

Artikelnummer

HLK15557

Herstellernummer

15557

Hersteller

HLK

Puro-JZ-HF Cavo flessibile per catene di trascinamento, resistente al refrigerante, marcatura del misuratore Cavo di controllo speciale in poliuretano adattato secondo DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Intervallo di temperatura flessibile da -20 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 4000 V Tensione di rottura min. 8000 V Resistenza di isolamento min. 20 MOhm x km Raggio minimo di curvatura flessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)