HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15068 JZ-HF 34G1.5 QMM GREY - 15068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 34
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449074493708
Artikelnummer
HLK15068
Herstellernummer
15068
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
34
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
19.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V


