Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK14040 OZ-BL-CY 41X0.75 QMM BLUE - 14040

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK14040 OZ-BL-CY 41X0.75 QMM BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 41

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449078921535

Artikelnummer

HLK14040

Herstellernummer

14040

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

41

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

18.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK14040 - OZ-BL-CY 41X0.75 QMM BLUE