Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12784 JZ-600 HMH 4G4 QMM BLACK - 12784

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12784 JZ-600 HMH 4G4 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074807147

Artikelnummer

HLK12784

Herstellernummer

12784

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

12.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

JZ-600 HMH Cavo di comando flessibile, esente da alogeni, difficilmente infiammabile, resistente agli oli1), 0,6/1kV, marcatura in metri