Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12750 JZ-600 HMH 4G1 QMM BLACK - 12750

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12750 JZ-600 HMH 4G1 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449076744853

Artikelnummer

HLK12750

Herstellernummer

12750

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK12750 - JZ-600 HMH 4G1 QMM BLACK