Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12001 SY-OZ 2X0.5 QMM TRANSPARENT - 12001

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12001 SY-OZ 2X0.5 QMM TRANSPARENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449076732300

Artikelnummer

HLK12001

Herstellernummer

12001

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK12001 - SY-OZ 2X0.5 QMM TRANSPARENT