Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11700M OZ-500 HMH-C 2X1 QMM GREY - 11700M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11700M OZ-500 HMH-C 2X1 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

7449070249972

Artikelnummer

HLK11700M

Herstellernummer

11700M

Hersteller

HLK

Cavo di controllo flessibile con anima alogena adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Intervallo di temperatura flessibile da -15 ° C a + 70 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 70 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 2000 V Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm / km Raggio di curvatura minimo flessibile 12,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)