Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11689 JZ-500 HMH-C 25G0.75 QMM GREY - 11689

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11689 JZ-500 HMH-C 25G0.75 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075051259

Artikelnummer

HLK11689

Herstellernummer

11689

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

25

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

15 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo di controllo flessibile con anima alogena adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Intervallo di temperatura flessibile da -15 ° C a + 70 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 70 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 2000 V Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm / km Raggio di curvatura minimo flessibile 12,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)