Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11665 JZ-500 HMH-C 18G0.5 QMM GREY - 11665

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11665 JZ-500 HMH-C 18G0.5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449076527579

Artikelnummer

HLK11665

Herstellernummer

11665

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

11.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK11665 - JZ-500 HMH-C 18G0.5 QMM GREY