Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11525 JZ-600-Y-CY 12G1 QMM BLACK - 11525

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11525 JZ-600-Y-CY 12G1 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449076304750

Artikelnummer

HLK11525

Herstellernummer

11525

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK11525 - JZ-600-Y-CY 12G1 QMM BLACK