Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11155 JB-750 3G25 QMM GREY - 11155

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11155 JB-750 3G25 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449078938168

Artikelnummer

HLK11155

Herstellernummer

11155

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

24.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK11155 - JB-750 3G25 QMM GREY