HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10896 SINGLE 600-O SW 1X95 QMM (AWG 3/0) - 10896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449074848898
Artikelnummer
HLK10896
Herstellernummer
10896
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Impiego Conduttore in PVC indicato in presenza di sollecitazione meccanica media per applicazione flessibile con movimento libero senza sollecitazione a trazione e senza conduzione forzata del movimento in ambienti asciutti, umidi e bagnati e all'aperto(in posa fissa). Non deve essere posato direttamente a terra o in acqua. Questo conduttore a due norme viene impiegato preferibilmente nel settore della costruzione di macchine utensili orientato all' esportazione, in linee di produzione e nell'impiantistica.