Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10365 JZ-500 BLACK 3G1.5 QMM - 10365

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10365 JZ-500 BLACK 3G1.5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449078033757

Artikelnummer

HLK10365

Herstellernummer

10365

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo in PVC adatto per DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 Adatto per un uso flessibile per sollecitazioni meccaniche medie con movimento libero senza stress di trazione o movimenti forzati in ambienti asciutti, umidi e all'aria aperta.