Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10363 JZ-500 BLACK 25G1 QMM - 10363

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10363 JZ-500 BLACK 25G1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

8013768436426

Artikelnummer

HLK10363

Herstellernummer

10363

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

25

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

16.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo in PVC speciale adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Intervallo di temperatura flessibile da -15 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 4000 V Tensione di rottura min. 8000 V Resistenza di isolamento min. 20 MOhm x km Raggio minimo di curvatura flessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)