HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-80586 TX46 - 4:1 adesivo, alte temp. 11.6/2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 2.8...8 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - blau
Länge - 74 mm
Packung
500 ST
EAN
4031026698687
Artikelnummer
HEE556-80586
Herstellernummer
556-80586
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
2.8...8 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
blau
Länge:
74 mm
Breite:
74 mm
Transparent:
nein
Utilizzo senza fascette - Risparmio di tempo e costi. Stabilizzata agli UV. Materiale robusto e flessibile. Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser. Disponibile in bianco o giallo. Zero alogeni . Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in comodi imballi. TAGPU LOOP è un segnacavo progettato per l'identificazione di fili e cavi senza l'utilizzo di una fascetta. I segnacavi sono adatti a cavi di dimensioni da 2,8 mm a 8 mm e sono resistenti ai raggi UV. I segnacavi sono costituiti da poliuretano robusto e flessibile e sono adatti ad ambienti difficili. Il materiale è adatto alla stampa a trasferimento termico e laser.Stampa con la gamma premium di stampanti termiche e ribbon di HellermannTyton o una stampante laser.



