HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00040 SUPPORTO PASSACAVO VARIOPLATE L 32-33 - 440-00040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 42.2 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 20 mm
Länge - 42.2 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026686790
Artikelnummer
HEE440-00040
Herstellernummer
440-00040
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
42.2 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
42.2 mm
Compensazione integrata della tolleranza del diametro del cavo. Applicazione modulare per entrambe le dimensioni degli inserti (S e L). Scarico della trazione integrato. IP 65 e IP 66. I passacavi con inserti del sistema di ingresso cavi VarioPlate sono utilizzati in combinazione con i telai VarioPlate per l'installazione di cavi con risparmio di tempo e di spazio su tutti i tipi di alloggiamenti per quadristi e scatole di controllo. Il design versatile copre cavi di diametro compreso tra 3 e 33 mm. I passacavi sono disponibili a uno, due, quattro fori e a innesto cieco.


