HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-55480 PREFORMATO 90 1155-4-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 31 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 18 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635113
Artikelnummer
HEE411-55480
Herstellernummer
411-55480
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
31 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
18 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
31 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm