HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-60005 PREFORMATO 160-42-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 82 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 58 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660435713
Artikelnummer
HEE401-60005
Herstellernummer
401-60005
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
82 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
58 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
158 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
82 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
27 mm