Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE391-00110 RISCALDATORE ELETTRICO 1600W/230V +700 C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Temperatur - 40...700 °C

  • Luftstromregulierung - stufenlos

  • Maschinengewicht - 0.99 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026621319

Artikelnummer

HEE391-00110

Herstellernummer

391-00110

Hersteller

HEE

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Temperatur:

40...700 °C

Luftstromregulierung:

stufenlos

Maschinengewicht:

0.99 kg

Mit Temperaturanzeige:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Luftmenge:

240 l/min

Länge:

346 mm

Breite:

101 mm

Höhe:

101 mm

Attrezzo manuale ergonomico e leggero. Utilizzo agevole grazie al peso inferiore ad 1 kg. Potenza di 1600 W. Anello di gomma antiscivolo per lavori sicuri a banco. Temperatura variabile fino a +700 °C. Elemento riscaldante in ceramica. Filtro aria integrato di facile pulizia. Cavo di alimentazione H07RN-F resistente al calore. Custodia protettiva rigida e resistente. Inclusi 3 ugelli per le varie esigenze di restringimento. H6100 è un riscaldatore elettrico ad aria calda pensato per restringere guaine con spessore sottile e medio, cappucci terminali e preformati.