Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-04018 KIT TERMO RIPARAZIONE CAVO 4X 25-150MMQ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Halogenfrei - ja

  • Mit konzentrischer Abschirmung - nein

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026548388

Artikelnummer

HEE380-04018

Herstellernummer

380-04018

Hersteller

HEE

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Adatto universalmente per connettere cavi e conduttori isolati. Immediatamente pronto all'uso. Con adesivo interno termoplastico di elevata qualità. Buona protezione dalla corrosione con eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. Punti di TPC (vernice termocromatica) indicano se la guaina è stata scaldata a sufficienza. Resistente agli agenti chimici e alle terre alcaline. Eccellente rapporto di restringimento. Elevata resistenza agli UV. Con morsetti meccanici. Zero alogeni. LVK-C è un giunto termorestringente dritto per connessioni universali di cavi polimerici non armati o di conduttori isolati in PVC, PE e XLPE. Con morsetti meccanici per conduttori in alluminio o rame. Livello di voltaggio 0,6/1,0 (1,2) kV.