HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-00649 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-1/ - 339-00649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.35 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026149615
Artikelnummer
HEE339-00649
Herstellernummer
339-00649
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.35 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.3 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-65...260 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein