Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-34003 Termorestringente 3:1 CL TF34-40/13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 60 M

EAN

4031026227047

Artikelnummer

HEE333-34003

Herstellernummer

333-34003

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

1.25 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina trasparente in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Con rapporto di restringimento 3:1 per ridurre le quantità a stock. Zero alogeni. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo ugualmente l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge i componenti elettronici consentendone l'identificazione.