HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30603 Termorestringente 3:1 CL TF34-6/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026226644
Artikelnummer
HEE333-30603
Herstellernummer
333-30603
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein