HELLERMANNTYTON Srl - HEE330-00950 TERMORESTRINGENTE 2:1 VITON -E-9.5/4.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
4031026146294
Artikelnummer
HEE330-00950
Herstellernummer
330-00950
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
25 m
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...200 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Bedruckbar:
nein