Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE330-00480 TERMORESTRINGENTE 2:1 VITON -E-4.8/2.4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 M

EAN

4031026146256

Artikelnummer

HEE330-00480

Herstellernummer

330-00480

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...200 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente in fluoroelastomero resistente alle alte temperature. Eccellenti proprietà elettriche, chimiche e meccaniche. Resistente a numerosi carburanti, olii e lubrificanti. Flessibile anche alle basse temperature. Viton-E è utilizzata negli impianti idraulici degli aerei, in applicazioni nel settore dei trasporti, dell'offshore e delle costruzioni navali, ambienti in cui sono presenti alte temperature ed agenti chimici. Viton-E mantiene le sue caratteristiche di flessibilità, senza screpolature, anche a temperature molto basse.