Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-50450 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 TREDUX-HA47-45/ - 321-50450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 45 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4031026239880

Artikelnummer

HEE321-50450

Herstellernummer

321-50450

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

45 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

4.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete spessa. Barre di 1 metro di lunghezza. Confezionata per un utilizzo in piccole quantità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. Ogni barra è etichettata con codice a barre. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono TREDUX adatto per l'impiego all'aperto, per giunzioni e terminazioni di cavi interrati.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie