Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-37603 TERMORESTRINGENTE 2:1 CL TF24-76.2/38.1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 M

EAN

4031026223568

Artikelnummer

HEE309-37603

Herstellernummer

309-37603

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38.1 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

1.27 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina trasparente e flessibile in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Zero alogeni. Buona resistenza meccanica e chimica. Omologazione VG e ulteriori omologazioni industriali. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica.