Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-38145 TERMORESTRINGENTE VG 38.0/19.0 GNYE HFT- - 305-38145

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

Packung

  • 250 M

EAN

4031026141947

Artikelnummer

HEE305-38145

Herstellernummer

305-38145

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

50 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

grün/gelb

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie