Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73597 TERMORESTRINGENTE BARRA RD TCN20 101.6/5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 2 ST

EAN

4031026498867

Artikelnummer

HEE300-73597

Herstellernummer

300-73597

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

101.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50.8 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.02 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina a parete sottile in poliolefina. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.