HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73596 TERMORESTRINGENTE BARRA BK TCN20 101.6/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
2 ST
EAN
4031026498850
Artikelnummer
HEE300-73596
Herstellernummer
300-73596
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja