HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73593 TERMORESTRINGENTE BARRA RD TCN20 76.2/38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
4031026498522
Artikelnummer
HEE300-73593
Herstellernummer
300-73593
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein