HELLERMANNTYTON Srl - HEE241-11820 RIVETI IN PLASTICA TY8P2 - 241-11820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochdurchmesser - 4 mm
Ausführung - Schlagniet
Farbe - schwarz
Packung
10000 ST
EAN
4031026129846
Artikelnummer
HEE241-11820
Herstellernummer
241-11820
Hersteller
HEE
Lochdurchmesser:
4 mm
Ausführung:
Schlagniet
Farbe:
schwarz
Le versioni TY3P1 e TY8P1 hanno una spina integrata che viene inserita con l'apposito attrezzo. Le versioni TY8P2 sono composte da due parti, la spina con la testa a fungo può essere inserita nel corpo del rivetto con un martello. I rivetti in plastica sono semplici da utilizzare e, rispetto ai tradizionali metodi di fissaggio in due parti, fanno risparmiare tempo e denaro. Sono ideali per unire pannelli tra loro, o componenti di pannelli, applicabili in un'ampia gamma di industrie dall'automotive ai quadristi.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


