Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE241-11319 RIVETI IN PLASTICA TY3P1 - 241-11319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochdurchmesser - 3 mm

  • Ausführung - Schlagniet

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 20000 ST

EAN

4031026129815

Artikelnummer

HEE241-11319

Herstellernummer

241-11319

Hersteller

HEE

Lochdurchmesser:

3 mm

Ausführung:

Schlagniet

Farbe:

sonstige

Le versioni TY3P1 e TY8P1 hanno una spina integrata che viene inserita con l'apposito attrezzo. Le versioni TY8P2 sono composte da due parti, la spina con la testa a fungo può essere inserita nel corpo del rivetto con un martello. I rivetti in plastica sono semplici da utilizzare e, rispetto ai tradizionali metodi di fissaggio in due parti, fanno risparmiare tempo e denaro. Sono ideali per unire pannelli tra loro, o componenti di pannelli, applicabili in un'ampia gamma di industrie dall'automotive ai quadristi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie