Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE234-10200 BLOCCACAVO KK2 - 234-10200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 5.5...6.7 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 6000 ST

EAN

5022660308826

Artikelnummer

HEE234-10200

Herstellernummer

234-10200

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

6 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

5.5...6.7 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Bloccacavi a vite per una fissaggio sicuro del cavo. Sistema integrato antirotazione. Le due parti sono collegate fra loro per evitare che vengano perse. Bloccacavi per diametri fino a 8,5 mm. Possono essere fissati con una vite M4.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie