HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60189 P-CLIP PA66 NATURALE 35MM H18P - 211-60189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Durchmesser - 35...35 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
250 ST
EAN
4031026129563
Artikelnummer
HEE211-60189
Herstellernummer
211-60189
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
35 mm
Durchmesser:
35...35 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige


